定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、277 ~ 480 VAC、4 極 | AB3TQV 1VCT6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、277 ~ 480 VAC、4 極

在庫あり
アイテム:AB3TQV モデル:HBL560C7W相互参照:1VCT6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥168,463 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemIECピンおよびスリーブコネクタ
アンプ60
ボディ材質ザイテル801ナイロン
レッド
導体サイズ#8-#2 AWG
定格電流60 A
暴露条件防水の
HP30
材料非金属、Zytel 101 ナイロン、防水性と耐虐待性
取り付けスタイルコー​​ド
指揮者の数5
Number of Poles4
ワイヤーの数5
3
温度範囲75〜-40度C、-25度C(影響あり)
タイプボンジョイント
電圧277/480
定格電圧277 / 480 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.35
船高(cm)12.45
船の長さ(cm)29.97
船幅(cm)14.73
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルワイヤーの数アンプ電圧定格電圧導体サイズ定格電流価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、250 VAC、2 極、ブルー | AB3TNJ 1VCJ4 HBL3100C6W31001250250 VAC#3-#1/0 AWG100 A¥209,078
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、480 VAC、2 極、レッド | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100レッド1480480 VAC#3-#1/0 AWG100 A¥201,392
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、20 A、480 VAC、2 極、レッド | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320レッド1480480 VAC#14-#10 AWG20 A¥67,711
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、30 A、480 VAC、2 極、レッド | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330レッド1480480 VAC#12-#8 AWG30 A¥92,276
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、480 VAC、2 極、レッド | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360レッド1480480 VAC#8-#2 AWG60 A¥148,716
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、347 ~ 600 VAC、4 極、ブラック | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100ブラック3600347 / 600 VAC#3-#1/0 AWG100 A¥250,165
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、277 ~ 480 VAC、4 極、レッド | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100レッド3Y277/480277 / 480 VAC#3-#1/0 AWG100 A¥232,999

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C7W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、277 ~ 480 VAC、4 極
¥168,463 /単価