DUCTMATE GRR14P8PGA26 直径 14 x 8 インチ 26 ゲージ スナップ パイプ レジューサー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 14 "x8" |
ダクトサイズ | 14 "x8" |
ゲージ | 26 |
高さ | 9" |
入口直径 | 14 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 8" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | レデューサー |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7306901000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR6P4PGA26 | 6 "x4" | 6 "x4" | 26 | 7" | 6" | 4" | 6" | ¥3,370 | |
GRR12P10PGA26 | 12 "x10" | 12 "x10" | 26 | 6" | 12 " | 10 " | 12 " | ¥4,976 | |
GRR14P10PGA26 | 14 "x10" | 14 "x10" | 26 | 8" | 14 " | 10 " | 14 " | ¥5,618 | |
GRR14P12PGA26 | 14 "x12" | 14 "x12" | 26 | 6" | 14 " | 12 " | 14 " | ¥5,580 | |
GRR6P4PGA24 | 6 "x4" | 6 "x4" | 24 | 7" | 6" | 4" | 6" | ¥3,638 | |
GRR8P6PGA24 | 8 "x6" | 8 "x6" | 24 | 6" | 8" | 6" | 8" | ¥5,423 | |
GRR10P8PGA24 | 10'x8 " | 10'x8 " | 24 | 6.5 " | 10 " | 8" | 10 " | ¥6,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。