入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 6 "x4" |
ダクトサイズ | 6 "x4" |
ゲージ | 24 |
高さ | 7" |
入口直径 | 6" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 4" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | レデューサー |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7306901000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR6P4PGA26 | 6 "x4" | 6 "x4" | 26 | 7" | 6" | 4" | 6" | ¥3,370 | |
GRR12P10PGA26 | 12 "x10" | 12 "x10" | 26 | 6" | 12 " | 10 " | 12 " | ¥4,976 | |
GRR14P8PGA26 | 14 "x8" | 14 "x8" | 26 | 9" | 14 " | 8" | 14 " | ¥10,856 | |
GRR14P10PGA26 | 14 "x10" | 14 "x10" | 26 | 8" | 14 " | 10 " | 14 " | ¥5,618 | |
GRR14P12PGA26 | 14 "x12" | 14 "x12" | 26 | 6" | 14 " | 12 " | 14 " | ¥5,695 | |
GRR8P6PGA24 | 8 "x6" | 8 "x6" | 24 | 6" | 8" | 6" | 8" | ¥5,423 | |
GRR10P8PGA24 | 10'x8 " | 10'x8 " | 24 | 6.5 " | 10 " | 8" | 10 " | ¥6,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。