入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト |
ドアの高さ | 12.375 " |
ドアの幅 | 16.5 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 11-7 / 16」 |
大まかな開口部の幅 | 15-3 / 4」 |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大200度F |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 42.55 |
船幅(cm) | 32.39 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GRDRI846XNUMXGA | 4.75 " | 9" | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドアクセスドア | ¥18,336 | |
GRDRI849XNUMXGA | 4.75 " | 9" | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥18,336 | |
GRDRI12811XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥29,805 | |
GRDRI12814XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,334 | |
GRDRI12816XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,914 | |
GRDRI12818XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,334 | |
GRDRI12820XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。