DUCTMATE GRDR241840F2GAサンドイッチスタイル高温丸型ダクト
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
アイテム価格 | サンドイッチスタイルの高温丸型ダクト |
ドアの高さ | 17.5 " |
ドアの幅 | 23.25 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 17-1 / 2」 |
大まかな開口部の幅 | 23-1 / 4」 |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大2300度F |
船の重量(kg) | 8.12 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 64.14 |
船幅(cm) | 41.28 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GRDR849F2GA | 4.75 " | 9" | ¥29,110 | |
GRDR8414F2GA | 4.75 " | 9" | ¥29,110 | |
GRDR12811F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥40,589 | |
GRDR12814F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥41,518 | |
GRDR12816F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥40,589 | |
GRDR12818F2GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ¥40,589 | |
GRDR161220F2GA | 12.375 " | 16.5 " | ¥54,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。