アイテム価格 | サンドイッチ式観察アクセスドア |
ドアの高さ | 13.5 " |
ドアの幅 | 17.25 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 12 " |
大まかな開口部の幅 | 16 " |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大200度F |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 39.37 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。