SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダー、ノーズマウント、ボア径 1-1/2 インチ
形式 | モデル | 温度。 範囲 | エンドキャップ素材 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ロッド径 | ロッドねじサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEA4 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 7.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 3" | ¥15,404 | |
A | 5ZEA6 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 9.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 5" | ¥17,314 | |
A | 5ZEA7 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 10.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 6" | ¥18,051 | |
A | 5ZEA2 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 5.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 1" | ¥13,368 | |
A | 5ZEA5 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 8.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 4" | ¥16,356 | |
A | 5ZEA3 | -10度から165度F | アルミニウム | 250のプサイ | 6.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 2" | ¥14,450 | |
B | 1.50DXPSRD06.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 9.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 5" | ¥18,842 | |
B | 1.50DXPSRD04.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 7.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | ¥18,842 | |
B | 1.50DXPSRD05.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 8.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 4" | ¥18,842 | |
B | 1.50DSRD01.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 5.44 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | ¥2,809 | |
B | 1.50DXPSRD03.00 | 32度から160度F | デルリン | 100のプサイ | 6.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | ¥3,376 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプロテクター
- ほうきアクセサリー
- ユニットヒーターモーター
- 安全保管棟
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- ボルト
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 井戸ポンプ
- 止め輪と品揃え
- 錫
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "300psiバルク多目的エアホース
- RAE ステンシル、フォークリフト通行のみ
- VULCAN HART ブロワー
- COOPER B-LINE ミニドロップイン設定ツール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-24 Uns
- WRIGHT TOOL ロッキングCクランププライヤー
- UNGER ワッシャーストリップ
- HUMBOLDT 比重計ジャーバス
- SMC VALVES ボンジョイント
- VESTIL コーティング