入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 8" |
ダクトサイズ | 8" |
ゲージ | 26 |
高さ | 6" |
入口直径 | 8" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 8" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | ダンパー付きプレスオンカラー |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7306901000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR6POCR4GA26D | 4" | 4" | 26 | 4" | 4" | 7" | ¥5,017 | |
GR6POCR6GA26D | 6" | 6" | 26 | 6" | 6" | 9" | ¥5,484 | |
GR6POCR10GA26D | 10 " | 10 " | 26 | 10 " | 10 " | 13 " | ¥7,361 | |
GR6POCR12GA26D | 12 " | 12 " | 26 | 12 " | 12 " | 15 " | ¥8,196 | |
GR6POCR14GA26D | 14 " | 14 " | 26 | 14 " | 14 " | 17 " | ¥9,690 | |
GR6POCR6GA24D | 6" | 6" | 24 | 6" | 6" | 9" | ¥6,808 | |
GR6POCR8GA24D | 8" | 8" | 24 | 8" | 8" | 11 " | ¥7,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。