DUCTMATE GR6POCR12GA26D 12 インチ直径 26 ゲージ セルフシールカラー ダンパー付き
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
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 12 " |
ダクトサイズ | 12 " |
ゲージ | 26 |
高さ | 6" |
入口直径 | 12 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 12 " |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | ダンパー付きプレスオンカラー |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR6POCR4GA26D | 4" | 4" | 26 | 4" | 4" | 7" | ¥5,017 | |
GR6POCR6GA26D | 6" | 6" | 26 | 6" | 6" | 9" | ¥5,484 | |
GR6POCR8GA26D | 8" | 8" | 26 | 8" | 8" | 11 " | ¥6,030 | |
GR6POCR10GA26D | 10 " | 10 " | 26 | 10 " | 10 " | 13 " | ¥7,361 | |
GR6POCR14GA26D | 14 " | 14 " | 26 | 14 " | 14 " | 17 " | ¥9,690 | |
GR6POCR6GA24D | 6" | 6" | 24 | 6" | 6" | 9" | ¥6,808 | |
GR6POCR8GA24D | 8" | 8" | 24 | 8" | 8" | 11 " | ¥7,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。