DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 直径 4 インチ 26 ゲージ セルフシール スナップ ロック - 5 個パック
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップロックパイプ |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 4" |
ダクトサイズ | 4" |
ゲージ | 26 |
入口直径 | 4" |
長さ | 5ft。 |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 4" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | スナップパイプ |
船の重量(kg) | 12.62 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7306901000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR60SPBGP6GA26 | 6" | 6" | 26 | 6" | 6" | ¥25,542 | |
GR60SPBGP8GA26 | 8" | 8" | 26 | 8" | 8" | ¥30,912 | |
GR60SPBGP10GA26 | 10 " | 10 " | 26 | 10 " | 10 " | ¥38,358 | |
GR60SPBGP12GA26 | 12 " | 12 " | 26 | 12 " | 12 " | ¥47,461 | |
GR60SPBGP14GA26 | 14 " | 14 " | 26 | 14 " | 14 " | ¥56,391 | |
GR60SPBGP6GA24 | 6" | 6" | 24 | 6" | 6" | ¥37,353 | |
GR60SPBGP8GA24 | 8" | 8" | 24 | 8" | 8" | ¥45,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。