定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DOTCO 12L2250-80 サンダー工業用ライトアングル 6000 rpm | AG9GMC 20AZ86

DOTCO 12L2250-80サンダー工業用直角6000rpm

在庫あり
アイテム:AG9GMC モデル:12L2250-80相互参照:20AZ86

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥222,394 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサンダー
空気吸入口1 / 4 "
15秒の実行時間での平均CFM30.00
フリースピード6000回転
ハンドル材料複合
HP0.6 HP
最小ホースサイズ5 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)9 21 / 64 "
必要な圧力90のプサイ
スロットル安全レバー
可変速度いいえ

発送情報:

船の重量(kg) 1.89
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)17.78
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DOTCO 12L2250-80サンダー工業用直角6000rpm
¥222,394 /単価