EATON CHMDL シリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、MDL フレーム
Eaton CHMDL シリーズ電子モールドケースサーキットブレーカーは、回路を開いて短絡から保護します。 これらの MDL フレーム ユニットは、製造、建設、自動車産業で役立ちます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CHMDL3800FK01P05Z02 | ¥5,673,964 | 見積依頼
|
A | CHMDL3800FK01P03X03 | ¥5,508,656 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 回路ブレーカーは、システムに異常電流が流れると作動します。
- トリップコイルは通電され、互いに遠ざかります。
- この反発力が回路を開きます。
特徴
- Eaton モールドケースサーキットブレーカーは MDL フレームと交換不可能なチップを備えているため、リバーシブルフィードの使用に適しています。
- 機器を過負荷から保護する電子 LS タイプのトリップを備えています。
- これらの 65 極ユニットの割り込み定格は 480V で XNUMXkAIC です。
規格と承認
- UL
よくある質問
サーキットブレーカーは一度落ちたら再度使用できますか?
サーキットブレーカーは、オフにしてから再度オンにすることでリセットでき、再利用できます。
温度はサーキットブレーカーに影響しますか?
回路に過負荷がない場合でも、極度の熱によりブレーカーが作動する可能性があります。 熱によりサーキットブレーカー内のバイメタルストリップが曲がり、最終的に接点に触れてブレーカーがトリップします。
湿気でブレーカーが落ちることはありますか?
湿気が配線やその他の電気接点を腐食させると、短絡が発生します。 湿気により回路内の電流が増加し、回路ブレーカーが作動します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- ホールソー
- 帯電防止テーブルマットとシート
- トルクレンチアクセサリー
- 照明変圧器
- 収納箱とコンテナ
- 落下保護
- 緊急時への備え
- 目の保護具とアクセサリー
- ワイヤークロス
- CLECOTOOLS エアースクリュードライバー
- GROTE ユニバーサルサイドターミナル
- THOMAS & BETTS KN14シリーズフォークターミナル
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、SS ラグ、FKM
- VESTIL Vシリーズ ラックベース
- DAYTON ロッドエンド
- DAYTON キャスター
- SMC VALVES Peappシリーズ ポリエチレンチューブ
- TSUBAKI テーパーロックシリーズ スプロケット
- BALDOR / DODGE K形 XNUMXボルトピローブロック 分割型円すいころ軸受