入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックコネクト給水ラインキット、遮断バルブおよび 25 フィート PEX 供給ライン付き |
BTU | 24,000 |
接続 | 1/2 インチ CTS x 1/2 インチ CTS クイックコネクト ティー バルブ、外径 1/4 インチの供給ライン付き |
コネクタフロー(Btu) | 24,000 |
長さ | 24 " |
材料 | ポリスルホン、PEX |
外径 | 10 WX 10.5 HX 1.5 D |
サイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。