DORMONT
1946 年以来、Dormont は業務用厨房用途向けの安全で高品質、革新的なガスコネクタ、バルブ、継手を提供する大手プロバイダーです。 ペンシルベニア州エクスポートに本社を置くこの Watts ブランドは、安全で効率的なガス接続を確保するために、接客業や食品サービス産業で使用される信頼性と耐久性に優れた製品を提供しています。 続きを読む
フィルタ
配管
アウトドア用品
ドーモントについて
このブランドの広範なカタログには、フレキシブル ガス コネクタ、ガス コネクタ フィッティング、水道コネクタ、蛇口、供給停止アダプタが含まれています。 ドーモント フレックスウォーターコネクタ 構造剛性と耐食性を高めるために編組ステンレス鋼構造を採用しています。 漏れ防止操作のための真鍮の接続素材が特徴です。 これらのフレックス水コネクタは、最大 150 psi の圧力定格を提供します。 ブランドの 1インチのマグネットプラグ 化学物質や高温に耐えるポリスルホン構造を採用しています。 流量制御を強化するためのオス圧縮 x メス圧縮接続が特徴です。 これらのプラグは最大 160 psi の最大圧力定格を提供し、最大 180 °F の温度に耐えることができます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Dormont の部品番号は、さまざまな Apollo & Zurn 製品と相互参照します。 したがって、廃盤または在庫切れの Dormont パーツをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
Dormont 製品と付属品は宅配便と航空貨物に適しています。 商品の大きさによっては簡易包装となります。
主な商号
フロプロMD
Dormont FloPro-MD とクイック ディスコネクト (QD) アクセサリ キットは、ガス流量計、デジタル圧力計、電卓を組み合わせたポータブル診断ツールです。 サービス技術者や設置業者の作業に役立ちます。...続きを見る
Dormont ブルー ホース ガス コネクタ キット
Dormont Blue ホースは、耐久性を向上させるために 304 ステンレス鋼の波形チューブとしっかりと編まれたステンレス鋼編組を使用した高品質の製品です。 抗菌PVCコーティングを施しています...続きを見る
ドーモント スナップファスト
Dormont SnapFast は、頻繁に機器の移動や清掃が必要な業務用厨房向けに設計された、クイック取り外しガス コネクタ システムです。 このシステムにより、簡単かつ効率的な設置が可能になります。...続きを見る
よくある質問
Dormont ガスコネクタは天然ガスやプロパンにも使用できますか?
はい、ドーモントのガスコネクタは、天然ガスとプロパンの両方で使用できるように設計されています。
ガスコネクタはどれくらいの頻度で交換する必要がありますか?
Dormont ガスコネクタは少なくとも XNUMX 年に XNUMX 回、または損傷や摩耗の兆候が見られる場合はそれより早く交換する必要があります。 また、漏れや腐食の兆候がないか定期的に検査することをお勧めします。
Dormont 給水コネクタは温水でも使用できますか?
はい、Dormont 給水コネクタは温水でも使用できます。 熱水の温度と圧力に適した正しいタイプのコネクタを選択することが重要です。
Dormont 製品をクリーニングするにはどうすればよいですか?
- Dormont ガス コネクタの場合は、ガス供給をオフにし、アプライアンスからコネクタを外します。 柔らかい毛のブラシを使用して、中性洗剤と水の溶液でコネクタを掃除し、汚れや破片を取り除きます。 きれいな水でよくすすぎ、きれいな布で乾かしてください。
- Dormont SnapFast 継手の場合は、給水を止めてアプライアンスから継手を取り外します。 フィッティングを中性洗剤と水溶液で洗浄し、柔らかい毛のブラシを使用して汚れや破片を取り除きます。 きれいな水でよくすすぎ、きれいな布で乾かしてください。
- Dormont 給水コネクタの場合は、給水を止めてアプライアンスからコネクタを外します。 柔らかい毛のブラシを使用して、中性洗剤と水の溶液でコネクタを掃除し、汚れや破片を取り除きます。 きれいな水でよくすすぎ、きれいな布で乾かしてください。
- Dormont グリース インターセプターの洗浄とメンテナンスについては、製造元の指示を参照してください。 通常、これにはインターセプターバッフルの取り外しと洗浄、およびタンクから蓄積したグリースや沈殿物の除去が含まれます。