入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なインサートドリル |
切断方向 | 右 |
直径 | 27 / 32 " |
必要なインサートの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 156.5 mm |
シャンク径 | 1" |
シャンクの長さ | 56 mm |
シャンクタイプ | DIN6535HB |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 5.8 |
船の長さ(cm) | 21.2 |
船幅(cm) | 6.2 |
原産国 | JP |
モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H85314.0 | 14 mm | 116.5 mm | 16.00 mm | 36 mm | DIN6535HB | ¥38,696 | |
H85320.0 | 20 mm | 156.5 mm | 25.00 mm | 56 mm | DIN6535HB | ¥45,876 | |
H85517 / 32 | 17 / 32 " | 140 mm | 5 / 8 " | 36 mm | DIN6535HB | ¥45,876 | |
H85822.0 | 22 mm | 271.1 mm | 25.00 mm | 56 mm | DIN6535HE | ¥73,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。