入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1969 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 5.00 mm |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 210 mm |
リスト番号 | A978 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 315 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.8 |
船の長さ(cm) | 31.2 |
船幅(cm) | 1.34 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9784.0X280 | 0.1575 | 190 mm | 280 mm | ¥8,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。