入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
切断方向 | 右手 |
内接円 | 0.25 " |
インサートネジ | TS-25.45-6M2 |
形状を挿入 | 55度ダイヤモンドポジティブ |
インサートサイズ | DCMT-21.51 |
インサートの厚さ | 0.093 " |
リード角 | 7 |
材料 | 炭化物 |
最大深さ | 3.75 " |
最小退屈させる | 0.844 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンク | ラウンド |
シャンク径 | 0.625 " |
形式 | E10M-SDUCR-2 |
タイプ | 超硬クーラント-スルー |
幅オフセット | 0.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | リード角 | クランプ | クランプネジ | 材料 | 最大深さ | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S-CTFPR-2 | 0度 | HC-7 | SHC-7 | 鋼 | 2.5 " | 0.77 " | クランプロック | 10 " | ¥46,316 | |
S10M-SCLCR-2 | 7度 | - | - | 鋼 | 2.5 " | 0.708 " | ねじロック | 6" | ¥21,420 | |
S10M-SDUCR-2 | 7度 | - | - | 鋼 | 2.5 " | 0.768 " | ねじロック | 6" | ¥25,245 | |
S08H-STUCR-1.2-2 | 7度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.286 " | ねじロック | 4" | ¥18,882 | |
S08H-STUCR-1.2-3 | 7度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.313 " | ねじロック | 4" | ¥18,196 | |
S08H-STUCR-1.2-4 | 7度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.374 " | ねじロック | 4" | ¥18,196 | |
S08H-SWUCR-1.2-2 | 11度 | - | - | 鋼 | 2" | 0.228 " | ねじロック | 4" | ¥17,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。