HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS レッド防水ピンとスリーブ インレット
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 定格電流 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL516B6W | 240 VAC | 16 | 16 A | - | #14 AWG | - | 4 | 5 | - | 見積依頼
|
B | HBL563B6W | 240 VAC | 63 | - | - | - | - | 4 | 5 | ¥146,682 | |
A | HBL532B6W | 240 VAC | 32 | 32 A | - | #12-#10 AWG | - | 4 | 5 | - | 見積依頼
|
A | HBL5125B6W | 240/415 | 125 | 125 A | - | #3-#1/0 AWG | - | 4 | 5 | ¥224,378 | |
A | HBL520B7W | 277/480 | 20 | 20 A | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | 5 | 4 | 5 | ¥61,427 | |
A | HBL530B7W | 277/480 | 30 | 30 A | 277 / 480 VAC | #12-#10 AWG | 15 | 4 | 5 | ¥110,995 | |
A | HBL5100B7W | 277/480 | 100 | 100 A | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 30 | 4 | 5 | ¥230,560 | |
A | HBL560B7W | 277/480 | 60 | 60 A | 277 / 480 VAC | #8-#2 AWG | 30 | 4 | 5 | ¥152,566 | |
C | HBL463B6W | 380 / 415 VAC | 63 | 63 A | 380〜415 VAC | #8-#2 AWG | - | 3 | 4 | ¥154,141 | |
D | HBL360B7W | 480 | 60 | 60 A | 480 VAC | #8-#2 AWG | - | 2 | 3 | ¥122,895 | |
C | HBL4100B7W | 480 | 100 | 100 A | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 50 | 3 | 4 | ¥230,449 | |
D | HBL330B7W | 480 | 30 | 30 A | 480 VAC | #12-#10 AWG | - | 2 | 3 | ¥98,287 | |
D | HBL320B7W | 480 | 20 | 20 A | 480 VAC | #14-#10 AWG | - | 2 | 3 | ¥48,071 | |
C | HBL460B7W | 480 | 60 | 60 A | 480 VAC | #8-#2 AWG | 10 | 3 | 4 | ¥141,854 | |
C | HBL420B7W | 480 | 20 | 20 A | 480 VAC | #14-#10 AWG | 5 | 3 | 4 | ¥49,788 | |
C | HBL430B7W | 480 | 30 | 30 A | 480 VAC | #12-#10 AWG | 15 | 3 | 4 | ¥95,433 | |
D | HBL3100B7W | 480 VAC | 100 | 100 A | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | - | 2 | 3 | ¥222,275 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動マテリアルリフトアクセサリ
- ポータブルクーラークッション
- エネルギー管理システム
- Tボルト
- コンビネーション安全キャビネット
- 屋外エリア備品
- 燃焼試験
- 実験器具
- 油圧モーター
- 品揃え
- CHEMTROLS VALVES エルボー、90度
- TESA BROWN SHARPE ダイヤルゲージ白
- MILWAUKEE インパクトビットフィリップス
- APPLETON ELECTRIC 35ワットのウェットロケーションフィクスチャ
- PARKER FF / FCシリーズ、ニップル
- ANVIL ストラット絶縁カップリング、3/4壁
- MARTIN SPROCKET Quadra Flex シリーズ B タイプ QD フランジ
- ZURN 沈殿物バケツ
- VESTIL TRIシリーズ三脚ホイストスタンド
- WEG フロント補助接点ブロック ACBF