定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、100 A、480 VAC、3 極、レッド | AB3TPK 1VCN1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、100 A、480 VAC、3 極、赤

在庫あり
アイテム:AB3TPK モデル:HBL4100B7W相互参照:1VCN1

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥230,449 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格IECピンおよびスリーブインレット
アンプ100
ボディ材質ザイテル101ナイロン
レッド
定格電流100 A
絶縁耐力最小3000V
暴露条件防水の
HP50
材料熱可塑性プラスチック
取り付けスタイルスクリュードライバーを使用
Number of Poles3
ワイヤーの数4
3
温度範囲75〜-40度C
タイプインレット
電圧480
定格電圧480 VAC
ワット数48000
ワイヤーサイズ#3-#1/0 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.44
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)16.26
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧アンプ定格電流定格電圧ワイヤーサイズHPNumber of Polesワイヤーの数価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、30 A、480 VAC、2 極、レッド | AB3TNW 1VCK6 HBL330B7W4803030 A480 VAC#12-#10 AWG-23¥98,287
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、60 A、480 VAC、2 極、レッド | AB3TPE 1VCL5 HBL360B7W4806060 A480 VAC#8-#2 AWG-23¥122,895
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、60 A、480 VAC、3 極、レッド | AB3TPT 1VCN8 HBL460B7W4806060 A480 VAC#8-#2 AWG1034¥141,854
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、100 A、277 ~ 480 VAC、4 極、レッド | AB3TPX 1VCP3 HBL5100B7W277/480100100 A277 / 480 VAC#3-#1/0 AWG3045¥230,560
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125B6W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、125 A、380 ~ 415 V、4 極、レッド | AB3TQB 1VCP7 HBL5125B6W240/415125125 A-#3-#1/0 AWG-45¥224,378
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、20 A、277 ~ 480 VAC、4 極、レッド | AB3TQE 1VCR1 HBL520B7W277/4802020 A277 / 480 VAC#14-#10 AWG545¥61,427
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、30 A、277 ~ 480 VAC、4 極、レッド | AB3TQK 1VCR6 HBL530B7W277/4803030 A277 / 480 VAC#12-#10 AWG1545¥110,995

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B7W Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、100 A、480 VAC、3 極、赤
¥230,449 /単価