アイテム価格 | 丸ベルト |
色 | クリア |
コアタイプ | コールテン |
直径 | 1 / 4 " |
硬度 | ショアA90 |
材料 | ウレタン |
最小 プーリー径 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 50ft。 |
温度。 範囲 | -22度から150度F |
UPC | 190735137543 |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。