BALDOR / DODGE H14C25S08104 HB1483 250-CC 81.04 3-5 / 8 "シャフトインライン同心レデューサー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ギア比 | 81.040 |
入力パワー | 24.26馬力 |
製造元シリーズ | クアンティス |
モーター取付タイプ | NEMA 250 |
取り付け位置 | A1 |
出力トルク | 70,808.00ポンド |
シャフトサイズ | 3.625 " |
サイズ | QUA148 |
船の重量(kg) | 330.75 |
モデル | ギア比 | 入力パワー | 出力トルク | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H3C56S00477 | 4.770 | 2.02馬力 | 347.00ポンド | QUA38 | ¥183,678 | |
H3C56S00970 | 9.700 | 2.02馬力 | 705.00ポンド | QUA38 | ¥183,678 | |
H3C56S01182 | 11.820 | 2.02馬力 | 859.00ポンド | QUA38 | ¥183,678 | |
H3C56S01418 | 14.180 | 2.02馬力 | 1,031.00ポンド | QUA38 | ¥183,678 | |
H3C56S01733 | 17.330 | 1.84馬力 | 1,147.00ポンド | QUA38 | ¥183,678 | |
H3C56S02450 | 24.500 | 1.41馬力 | 1,241.00ポンド | QUA38 | ¥183,678 | |
H3C56S05830 | 58.300 | 0.93馬力 | 1,947.00ポンド | QUA38 | ¥221,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。