入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
ロックタイプ | スリーブ |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | CFM 27 |
マックス。 圧力 | 500のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | ブナN |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディサイズ | ホース接続 | インターチェンジタイプ | ロックタイプ | 材料 | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FF2-B | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 産業 | - | 真鍮 | CFM 27 | ¥2,052 | |
2FF2 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 産業 | - | 鋼 | CFM 27 | ¥2,456 | |
2FF3-B | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | (F)NPT | 産業 | スリーブ | 真鍮 | CFM 27 | ¥2,458 | |
4FF4 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (F)NPT | 産業 | スリーブ | 鋼 | CFM 91 | ¥5,244 | |
4FF6 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | (F)NPT | 産業 | スリーブ | 鋼 | CFM 91 | ¥5,937 | |
2FM2 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 産業 | スリーブ | 鋼 | CFM 27 | ¥2,494 | |
2FM3-B | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | (M)NPT | 産業 | スリーブ | 真鍮 | CFM 27 | ¥2,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。