定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DIXON 2FB2-B Threaded Coupler, 1/4 Inch Thread, Brass | AE3CZZ 5CGU0

DIXON 2FB2-Bねじ山、1/4インチねじ、真ちゅう

在庫あり
アイテム:AE3CZZ モデル: 2FB2-B相互参照:5CGU0

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,331 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクイックカプラーボディ
バーブサイズ1 / 4 "
ボディサイズ1 / 4 "
ホース接続ホースバーブを押す
インターチェンジタイプ産業
材料真鍮
マックス。 フローCFM 27
マックス。 圧力500のプサイ
シールブナN
温度。 範囲-40度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)14.48
船の長さ(cm)21.34
船幅(cm)21.59
HSコード7419995050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズバーブサイズボディサイズホース接続インターチェンジタイプロックタイプ材料マックス。 フロー価格
DIXON 2FF2-B ネジ付きカプラー、1/4 インチ NPTF、真鍮 | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F)NPT産業-真鍮CFM 27¥2,052
DIXON 2FF2 ネジ付きカプラー、1/4 インチ NPTF、スチール | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(F)NPT産業-CFM 27¥2,456
DIXON 2FF3-B ネジ付きカプラー、3/8 インチ NPTF、真鍮 | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F)NPT産業スリーブ真鍮CFM 27¥2,458
DIXON 4FF4 ネジ付きカプラー、1/2 インチ NPTF、スチール | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(F)NPT産業スリーブCFM 91¥5,244
DIXON 4FF6 ネジ付きカプラー、3/4 インチ NPTF、スチール | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(F)NPT産業スリーブCFM 91¥5,937
DIXON 2FM2-B ネジ付きカプラー、1/4 インチ MNPTF、真鍮 | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M)NPT産業スリーブ真鍮CFM 27¥2,190
DIXON 2FM2 ネジ付きカプラー、1/4 インチ MNPTF、スチール | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M)NPT産業スリーブCFM 27¥2,494

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DIXON 2FB2-Bねじ山、1/4インチねじ、真ちゅう
¥2,331 /単価