DINEX ロックキャビネット付きDXIQTECスタンド21-3 / 4x20-1 / 2
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロック可能なキャビネットを備えた誘導充電器スタンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
色 | グレー |
構造 | ステンレス鋼 |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.75 " |
全幅 | 20.5 " |
船の重量(kg) | 39.92 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 55.25 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスタータイプ | 色 | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX可能 | スイベル、ブレーキ付き2 | グレー | 誘導充電器テーブル | 30.125 " | 30 " | 24 " | 24 " | ¥669,642 | ||
DXICTABLES | - | シルバー | 誘導充電器テーブル | 60.75 " | 30 " | 24 " | 14 " | ¥899,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。