入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスティックテープ |
粘着力 | 200オンス/インチ |
接着剤 | ラバーマスチック |
色 | ブラック |
長さ | 4.5 " |
材料 | ビニール |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 最大176度F |
形状 | 長方形 |
温度範囲 | 0度から100度F |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 125mil。 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接着剤 | 長さ | 最大電圧 | 形状 | 温度範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 1 "X10 ' | マスチックの | 10ft。 | 35000 | 連続ロール | 最大194度F | 1" | ¥5,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。