入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
ACアダプタ | いいえ |
正確さ | +/- 1% |
バッテリーの持続時間 | 6ヶ月 |
接続サイズ | 1/4 インチ NPT、1.1 インチ六角 |
直径 | 3.5 " |
デジタル表示 | 有り |
高さ | 2.8 " |
インタフェース | USB |
圧力範囲 | 0から100へのpsi |
サンプルポイントストレージ | 64 KB |
必要なソフトウェア | 4LB62 |
時間間隔 | 1秒。 24時間まで |
タイプ | 圧力 |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
A. このソフトウェアは、ユーザーが時間の経過に伴うデータの傾向を簡単に解釈できるように、グラフィカルな表現を提供します。
A. バッテリ寿命は、6 分間のサンプル レートで約 5 か月です。拡張するには、サンプル レートを調整するか、AC アダプターの使用を検討してください。
A. Dickson PR125 は、最大 64000 のサンプル ポイントを保存できます。
モデル | 圧力範囲 | 時間間隔 | 接続サイズ | 正確さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR325-Reef | 0から300へのpsi | 1秒。 24時間まで | 1/4 インチ NPT、1.1 インチ六角 | +/- 1% | 3.5 " | ¥126,637 | |
PR525-Reef | 0から500へのpsi | 1秒。 24時間まで | 1/4 インチ NPT、1.1 インチ六角 | +/- 1% | 3.5 " | ¥149,357 | |
PR350-Reef | 0から300へのpsi | 1秒。 24時間まで | 1/4 インチ NPT、5/8 インチ六角 | +/- 1% | 2" | ¥116,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。