DICKEY-JOHN GAC500XT 穀物水分計 セミポータブル
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
アイテム価格 | 穀物水分計 |
周りの派遣社員。 範囲 | 41から113 F |
サイクルタイム | 16秒 |
ディスプレイ | LCD |
インタフェース | タッチパッド |
水分含量 | 5〜45%の穀物に依存 |
電源 | 120 / 240VACまたは12VDC |
タイプ | セミポータブル |
船の重量(kg) | 9.14 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 9027808090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GAC2100AGZ | 120 / 240 VAC | ベンチ | ¥1,017,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。