DICKEY-JOHN
1966 年以来、DICKEY-john はコントローラー、水分計、対地速度センサーを製造してきました。 米国オーバーンに本社を置くこのブランドは、農業、公共事業、分析市場に利益をもたらしています。 続きを読む
ディッキー・ジョンについて
DICKEY-john のカタログには、穀物や土壌の水分測定に適した穀物水分計や土壌圧縮試験機が含まれています。 ブランドの 穀物水分計 外出先でも正確な穀物取引水分測定値を提供します。 これらのハンドヘルド水分テスターには、シームレスな制御と操作のためのタッチパッド パネルが装備されており、9 V バッテリーで駆動されます。 データ表示を強化するための LCD スクリーンを備えており、USB ポートを使用して負荷を簡単に校正できます。 これらの穀物水分計は、重量 250 グラム以下の小麦サンプルの水分含有量を測定します。 ディッキー・ジョン
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の DICKEY-john 製品の MPN は、同等の一般モデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の DICKEY-john 製品が入手可能です。
発送
DICKEY-johnの商品は小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
コントロール ポイント スプレッダー コントローラー
Control Point は、液体材料、スピナー速度、粒度および塗布量を制御するために使用される閉ループ制御システムです。 詳細なスプレッド、概要のスプレッド、コンソール設定を作成できます。...続きを見る
Flex4 プロ シミュレータ
Flex4 Pro シミュレーターは、液体 (プレウェットおよび除氷) と粒状材料の組み合わせを同時に制御できる 10.1 チャンネル システムです。 XNUMX インチのカラー ディスプレイ コンソールを備えており、...続きを見る
よくある質問
穀物を試験するためのこれらのハンドヘルド穀物水分計の動作温度範囲は、高温または低温に関係なくどれくらいですか?
手持ち式穀物水分計は、華氏 32 ~ 122 度の温度範囲で穀物の水分含有量を効果的にテストします。
これらの手持ち式穀物水分計で測定できる最大水分レベルはどれくらいですか?
これらのハンドヘルド穀物水分計は、5 ~ 45% の穀物水分含有量を測定できます。
これらのハンドヘルド穀物水分計を購入する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、精度とその耐久性、測定範囲と使いやすさが含まれます。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 油圧ホース
- エンクロージャ
- 水質と浄化
- 油圧ツール
- 交換可能なコアシリンダー
- ダイヤルトルクレンチ
- 電気パレットジャッキ
- ロータリーギアポンプヘッド
- IEC遅延タイマー
- DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH入力150000
- ADVANCE TABCO ボルトオンサイドスプラッシュ
- RUBBERMAID XNUMX番目のサイズの食品
- LIFT-ALL リカバリーストラップ12インチ、イエロー
- KILLARK GEシリーズコンジットアウトレットボックス、鉄/アルミニウム製
- DIXON クランプクロス
- HOFFMAN 交換用フロントプレート
- MARTIN SPROCKET ニードルベアリングタイプアイドラースプロケット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、30HCBM、エラストマーカップリング
- MI-T-M 交換用ケミカルポンプシールキット