DEWALT DXL2010-06脚立アルミニウム6フィートの高さ300ポンド。 容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 40 " |
裾幅 | 23.5 " |
はしごの高さ | 6ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 5 |
ステップの深さ | 3〜3-3 / 4 " |
トレッド | 滑り止めゴム |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 186.69 |
船幅(cm) | 58.93 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL2010-04 | 28.25 " | 20.5 " | 4ft。 | 3 | ¥39,709 | ||
DXL2010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft。 | 7 | ¥64,872 | 見積依頼
| |
DXL2010-10 | 64.875 " | 29.75 " | 10ft。 | 9 | ¥90,121 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。