DEWALT DXL2010-04脚立アルミニウム4フィートの高さ300ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 28.25 " |
裾幅 | 20.5 " |
はしごの高さ | 4ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 3 |
ステップの深さ | 3〜3-3 / 4 " |
トレッド | 滑り止めゴム |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 50.04 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL2010-06 | 40 " | 23.5 " | 6ft。 | 5 | ¥50,526 | 見積依頼
| |
DXL2010-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft。 | 7 | ¥64,872 | 見積依頼
| |
DXL2010-10 | 64.875 " | 29.75 " | 10ft。 | 9 | ¥90,121 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。