入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイグラインダー |
アンプ | 4.2 |
アーバーホール | 1 / 4 " |
ベアリング | 玉 |
コレット容量 | 1/4 "から1/8" |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ハンドルデザイン | 列をなして |
光 | いいえ |
無負荷RPM | 25,000 |
スイッチタイプ | パドル |
工具長 | 14 " |
ホイール直径 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 44.77 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DWE4887 | ¥35,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。