入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリルビット |
ビット径 | 1" |
掘削長さ | 8" |
カッターヘッドの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
シャンク形状 | SDS Plus |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | DE |
モデル | ビット径 | 掘削長さ | カッターヘッドの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW5223B25 | 3 / 16 " | 4" | 2 | 6" | SDS | 25 / 64 " | 25 | ¥22,399 | |
DW5224B25 | 1 / 4 " | 2" | 2 | 4" | SDS | 25 / 64 " | 25 | ¥21,632 | |
DW5225B25 | 1 / 4 " | 4" | 2 | 6" | SDS | 25 / 64 " | 25 | ¥23,508 | |
DW5230B25 | 3 / 8 " | 4" | 2 | 6" | 3-フラット | 3 / 8 " | 25 | ¥29,252 | |
DW5235B10 | 1 / 2 " | 4" | 2 | 6" | 3-フラット | 3 / 8 " | 10 | ¥16,857 | |
DW5403B25 | 3 / 16 " | 4.5 " | 2 | 6.5 " | SDS Plus | 25 / 64 " | 25 | ¥32,293 | |
DW5417B25 | 1 / 4 " | 4" | 2 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | 25 | ¥29,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。