入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | 足 |
装着タイプ | フットマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 40 mm |
UPC | 696738581050 |
船の重量(kg) | 0.6 |
原産国 | US |
Destaco FO-122-45 可変ストローク直線アクション クランプは、ワークの公差と厚さが異なる作業におけるアキシャル荷重向けに設計されています。 単品・量産が可能なコンパクト設計で、片手・両手で個別・同時に操作できるプランジャーとハンドホイール・ハンドレバーを装備しています。 この直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空部分のクランプに推奨されます。 このクランプには、取り付けが容易な足取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 675 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco FO-122-45 直線アクション クランプは、軸方向の荷重のみに設計されており、プランジャーの追加のラジアル サポートは、側面荷重での使用を推奨します。 この可変ストローク直線アクション クランプは、高性能オートメーション、ワークホールド、および封じ込めソリューション用のスイベル スラスト パッドに対応できます。
Destaco FO-122-45 可変ストローク直線アクションクランプは、治具の単一部品/量産に使用されます。
Destaco FO-122-45 可変ストローク直線アクション クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが組み込まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. はい、Destaco ストレート ライン アクション クランプは、フット マウント フランジ ベース、フロント フランジ マウント、およびスルーホール取り付けスタイルで利用できます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
プロダクト | モデル | ラピッドストローク | 取付ベース | 保持力 | 最大クランプストローク | 締付力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FO-220 | 100、200、300、XNUMX mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥142,818 | ||
FO-162-60 | 60 mm | 足 | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥90,112 | ||
FO-221-80 | 80 mm | 足 | 4045ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥152,796 | 見積依頼
| |
FL-162-60 | 60 mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥99,267 | 見積依頼
| |
FL-120 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥73,263 | ||
FL-121-45 | 45 mm | フランジ | 675ポンド。 | 3 mm | 100N | ¥72,348 | ||
FL-160 | 100、200、300、XNUMX mm | フランジ | 2020ポンド。 | 4 mm | 100N | ¥92,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。