入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 8.53 " |
ベース幅 | 3" |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.28 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.650 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.25 " |
プランジャーねじサイズ | M12 |
製品データシート | デスタコ-640.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 10.87 |
船の長さ(cm) | 32.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
Destaco 640-MR 直線アクションクランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するように設計されています。 このクランプは、溶接、張力、組み立て、テスト作業など、さまざまな強力なプッシュ/プルクランプ作業に適しています。 Destaco ストレート ライン アクション クランプは、炭素鋼構造と亜鉛メッキ仕上げを特徴としており、過酷な産業条件による摩耗や損傷に対して高い耐性を発揮します。 特許取得済みのトグル ロック プラス機能は、ロッキング リリース レバーから動作し、クランプ操作全体を通じてオーバー センター ロック状態が確実に維持されます。 これにより、外部条件や振動によるワークピースの緩みが防止されます。 Destaco 直線アクション クランプのハンドルは、伸長位置と収縮位置の両方でロックされ、ユーザーはこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できます。 クランプのハンドルを調整購入に進む、クランプを回転させて取り付け面の下に落とし、格納位置にロックできます。 このハンドルには大きなプラスチック製のグリップが付いており、長時間使用しても快適です。 Destaco 直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 Destaco 直線クランプにはフランジ付きスタイルのベースが付属しており、平らな面や作業台に簡単に設置できます。 振動に対してワークが緩む恐れのない環境には、640シリーズ各種 直線アクションクランプ トグルロックプラス機能なしでも利用できます。
A. はい、この炭素鋼クランプとは別に、Destaco は Toggle Lock Plus 対応クランプ (デスタコ 640-R クランプ & デスタコ 640-MR クランプ) 同様に。
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ/プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、その他の組み立ておよびテスト作業を含むさまざまな用途に使用されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco の通常の手動スタイルのクランプは、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A. Destaco 640-MR クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプは、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できるようにするための XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸張位置) を備えています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。