入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 8.53 " |
ベース幅 | 3" |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.28 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.650 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.25 " |
プランジャーねじサイズ | M12 |
製品データシート | デスタコ-640.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 10.87 |
船の長さ(cm) | 32.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ 押す/引く/直線トグルクランプ動作を使用してクランププランジャーを軸に沿って移動させることで、対象物をしっかりと保持します。 これらのクランプは、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用する場合は伸長位置と収縮位置の両方でロックでき、プッシュクランプとして使用する場合は伸長位置のみにロックできます。 これらは、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界におけるテスト、溶接、固定、張力調整、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途に使用されています。 Destaco 640 シリーズ クランプは、ワークピースを保持するために引く方向または押す方向にロックする丸いスライド プランジャーを動かすためのレバー ハンドルを備えています。 これらのクランプは、Destaco の直線アクション クランプの中で最も長いプランジャー ストロークと、ワークピースの強力なクランプと簡単な取り付けのためのフランジ付きベースを備えています。 この Destaco 640-M 直線アクション クランプには、プランジャーを素早く固定するためのメートルねじが付いています。 スチール製で強度と耐久性があり、摩耗環境による磨耗を防ぎます。
Raptor Supplies また、ワークピースを保持するためのスピンドルアセンブリを収容するための、インペリアルめねじプランジャを備えた同様の手動クランプも提供しています。 また、これらの直線アクションクランプは、トグルロックプラスメカニズムを備えており、偶発的な開放を防ぎ、二次ロックとして機能して、中心を超えたロック状態を確実に維持します。
A. Raptor Supplies 1 / 2-13(インペリアル)ネジ付きのこれらの手動クランプを提供しています(640) ワークピースを保持するための帝国ネジ付きスピンドル アセンブリに対応します。 Destaco は、Toggle Lock Plus 機能を備えた同様のクランプも提供しています (640-MR) クランプが誤って開くのを防ぎます。 Destaco 640-M クランプに関連するその他のバリエーションについては、「 Destaco 640 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A. 多くの Destaco 手動クランプには、二次ロック機構として機能し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするためのトグル ロック プラス機能が備わっています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または反転している場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies また、トグル ロック プラス機能と Destaco 640-M 手動クランプと同様の仕様を備えた Destaco 640-MR 直線アクション クランプも提供します。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置とそれをつかむ場所についてユーザーに警告します。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせることで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは、安全かつ確実に操作できるように、吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。