DBI-SALA 1234070ポジショニングネックストラップ8フィート310ポンド鋼
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
アイテム価格 | ストラップの配置 |
色 | ブルーコアのオレンジ/ホワイト |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 8ft。 |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップフック |
足の数 | 1 |
抗張力 | 7000ポンド |
視覚的負荷インジケータ | 有り |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 6307200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。