入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.52 " |
ベース幅 | 2.99 " |
ハンドル開口部 | 125度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.24 " |
プランジャー | 正方形である |
プランジャーの高さ | 1.38 " |
プランジャーねじサイズ | 1 / 2-13 |
製品データシート | デスタコ-5150-r.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 28.52 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
Destaco 5150-R 直線アクション クランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するのに最適です。 このクランプは、治具の組み立てや溶接、軽機械加工など、さまざまなプッシュ/プルクランプ作業に適しています。 炭素鋼構造と黒色酸化仕上げが特徴で、高い耐摩耗性を保証します。 作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に最適です。 この直線動作クランプの角型プランジャは、ワークを所定の位置に確実に保持し、作業中の滑りを防ぎます。 Destaco ストレート ライン アクション クランプは、耐久性を確保するために硬化スチール製ブッシングとピボット ピンを備えています。 逆作動機構により、ハンドルを作業領域から遠ざけることができ、簡単にクランプできます。 この直線アクション クランプにはトグル ロック プラス機能が備わっており、クランプ操作全体を通じてオーバー センター ロック状態が確実に維持されます。 Destaco 直線アクション クランプにはフランジ スタイルのベースが付属しており、平らな面に安全に取り付けることができます。 プラスチック製のハンドルが付いているので、長時間使用しても疲れにくいです。 デスタコ 5150シリーズ 直線アクションクランプは、ソリッドベースのバリエーションでも利用できます。 Raptor Supplies.
Destaco 5150-R 直線アクション クランプは、治具の組み立てや溶接、軽機械加工作業などのさまざまな商業作業向けに設計されています。
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ/プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用されます。
A. はい、Destaco 5150-R フランジ スタイル ベース バリアントとは別に、ソリッド スタイル ベース (デスタコ 5150-MB & デスタコ 5150-BR)もご利用いただけます。
A. Destaco 5150-M クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 直線アクションクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco のステンレス鋼と炭素鋼のクランプは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
プロダクト | モデル | 取付ベース | 全体の高さ | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150-MB | コールテン | 3.4 " | 1.14 " | M12 | いいえ | ¥34,976 | ||
5150-MBR | コールテン | 3.19 " | 1.14 " | M12 | 有り | ¥44,941 | ||
5150-MR | フランジ | 3.42 " | 1.38 " | M12 | 有り | ¥52,122 | ||
5150-M | フランジ | 3.63 " | 1.38 " | M12 | いいえ | ¥31,589 | ||
5150-B | コールテン | 3.4 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | いいえ | ¥21,228 | ||
5150 | フランジ | 3.63 " | 1.38 " | 1 / 2-13 | いいえ | ¥20,869 | ||
5150-BR | コールテン | 3.19 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | 有り | ¥35,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。