入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2.52 " |
ベース幅 | 2.99 " |
ハンドル開口部 | 125度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 5800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.24 " |
プランジャー | 正方形である |
プランジャーの高さ | 1.38 " |
プランジャーねじサイズ | M12 |
製品データシート | デスタコ-5150-r.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 28.52 |
船幅(cm) | 7.59 |
原産国 | US |
Destaco 5150-MR ヘビーデューティ直線アクション クランプは正確なクランプを保証し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の大量生産用途に最適です。 限られたスペースの用途でワークピースを固定するために、上からではなく横からクランプ力を加えるために使用されます。 クランプを使用購入に進む、取り付けられたハンドルを取り付け面の下に落として、格納位置にロックできます。 この直線クランプは、単一部品および治具の大量生産向けの薄型でコンパクトな設計で、最大 5800 ポンドの荷重に対応できます。長寿命と耐久性を実現する堅牢な構造が特徴で、構造用に黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディを備えています。剛性と強度。 直線アクション クランプは、溶接、軽機械加工、および組立治具の用途に最適で、ワーク保持、自動化、および封じ込めソリューション用の六角頭スピンドルと互換性があります。 クランプには、プランジャーと係合するレバー ハンドルが付属しており、プランジャーがワークピースを押して所定の位置に保持します。 正方形のプランジャーを使用して構成されており、確実な半径方向の位置と逆の動作を実現します (プランジャーが前進購入に進むハンドルが後方に回転し、ハンドルを作業ゾーンから遠ざけます)。 この 5150-MR クランプには、耐用年数を延長するために硬化ブッシングとスチール製ピボット ピンが付属しており、付属のハンドルは最大 125 度まで開くことができます。 フランジ付きベースが付いており、作業台や平らな面に簡単に取り付けることができます。 トグルロックプラス機構を搭載しており、オーバーセンターロック状態を維持し、不意に開くことを防ぎます。
Destaco 5150-MR ヘビーデューティ直線アクション クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接治具、組み立て治具、軽機械加工などの用途に適応します。
この Destaco 5150-MR ヘビーデューティー直線アクション クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A. いいえ、Destaco クランプ ハンドルの色には実際的な意味はありません。 これらは基本的に、オペレータが操作ハンドルがどこにあるか、ワークをクランプ購入に進むきにいつ、どこを掴むべきかを認識するのに役立ちます。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
A.六角スピンドルに加えて、 Raptor Supplies また、Destaco フラットチップ接着スピンドル、スイベルフット スピンドル、丸型接着スピンドルも提供しています。
A. はい、これらの Destaco スピンドルはタイプ 303 ステンレス鋼バージョンでも利用でき、耐腐食性と耐用年数が向上します。 これらのスピンドルの見積もりをリクエストするには、 Raptor Supplies.
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | 取付ベース | 全体の高さ | プランジャーの高さ | プランジャーねじサイズ | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150-R | フランジ | 3.42 " | 1.38 " | 1 / 2-13 | 有り | ¥30,550 | ||
5150-MB | コールテン | 3.4 " | 1.14 " | M12 | いいえ | ¥34,976 | ||
5150-MBR | コールテン | 3.19 " | 1.14 " | M12 | 有り | ¥44,941 | ||
5150-M | フランジ | 3.63 " | 1.38 " | M12 | いいえ | ¥31,589 | ||
5150-B | コールテン | 3.4 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | いいえ | ¥21,228 | ||
5150 | フランジ | 3.63 " | 1.38 " | 1 / 2-13 | いいえ | ¥20,869 | ||
5150-BR | コールテン | 3.19 " | 1.14 " | 1 / 2-13 | 有り | ¥35,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。