直線アクションクランプ| Raptor Supplies 日本

直線アクションクランプ

フィルタ

直線アクション クランプは、ワークピースの穴あけ、切断、保持が必要な組み立て、溶接、張力調整、治具チェックの用途に最適です。これらのツールは、...続きを読む

DESTACO -

95030、95040、95050、95060シリーズ直線アクションクランプ

形式モデル保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーねじサイズプランジャーの高さプランジャー価格
A95030550ポンド。いいえフランジM60.3 "ラウンド¥16,922
B950401100ポンド。いいえフランジM80.39 "ラウンド¥27,422
B950501650ポンド。いいえフランジM12X0.55 "ラウンド¥31,446
B950603965ポンド。いいえフランジM12X0.63 "ラウンド¥31,564
DESTACO -

620シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 620 シリーズ直線アクション クランプには逆アクション機構があり、伸びた位置でロックされます。 これらのクランプは、フランジ付きベースを備えた炭素鋼本体を備えており、全長は 11.63 インチ (29.5 cm) です。 これらの Destaco 直線アクション クランプの保持能力は 600 ポンド (272.2 kg)、全高 2.25 インチ (5.7 cm) です。

形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6203 / 8-16600ポンド。いいえフランジ1.7 "ラウンド¥19,735
B620-MM10600ポンド。いいえフランジ1.7 "ラウンド¥17,284
DESTACO -

624シリーズ直線アクションクランプ

形式モデル材料全体の高さプランジャーの高さプランジャーねじサイズタイプ価格
A624-SSステンレス鋼5.600 "2.63 "3 / 8-16直線動作、スルーホール、SS¥41,928
B624-MM5.6 "0.81 "M10-¥13,250
C6245.600 "0.79 "3 / 8-16直線動作、スルーホール¥13,250
DESTACO -

Gシリーズ 直線アクションクランプ

形式モデル保持力最大クランプストロークプランジャーねじサイズラピッドストローク価格
AG-082 / 40335ポンド。2.5 mmM540 mm¥62,655
AG-121-45675ポンド。3 mmM645 mm¥73,746
BG-120675ポンド。3 mmM6100、200、300、XNUMX mm¥74,728
見積依頼
CG-122-45675ポンド。3 mmM640 mm¥77,034
DESTACO -

604シリーズ直線アクションクランプ

形式モデル保持力材料全体の高さ全体の長さ(Overall Length)プランジャーの高さプランジャーねじサイズタイプ価格
A604-MM300ポンド。-4-61 / 64」0.59 "M8スルーホール実装¥7,480
B604300ポンド。4.160 "4.950 "0.44 "5 / 16-18直線動作、スルーホール¥7,480
A604-MMSS400ポンド。ステンレス鋼4.16 "4.950 "1.5 "M8-¥16,004
C604-SS400ポンド。ステンレス鋼4.160 "4.950 "1.5 "5 / 16-18直線動作、スルーホール、SS¥15,383
DESTACO -

670、675、690、695シリーズ 直線動作クランプ

形式モデルベースの長さベース幅保持力全体の高さ全体の長さ(Overall Length)プランジャーの高さプランジャーねじサイズ価格
A675-1MBPLS2.24 "3.5 "2400ポンド。8.11 "7.68 "1.37 "M12¥116,212
A670-1MBPLS2.24 "3.5 "2400ポンド。8.11 "10.55 "1.37 "M12¥113,958
B695-1MBPLS3"4.02 "5000ポンド。6.37 "9.45 "1.63 "M16¥185,225
B690-1MBPLS3"4.02 "5000ポンド。6.37 "13.31 "1.63 "M16¥185,225
DESTACO -

602シリーズ直線アクションクランプ

形式モデルHandle材料全体の高さプランジャーの高さプランジャーねじサイズタイプ価格
A602-MMSS-ステンレス鋼3.13 "0.47 "M6-¥13,522
B602-MMルーティング可能3.130 "0.47 "M6直線アクション¥6,243
C602ストレート3.130 "0.41 "1 / 4-20直線動作、スルーホール¥6,246
D602-SSストレートステンレス鋼3.130 "0.75 "1 / 4-20直線動作、スルーホール、SS¥13,260
DESTACO -

5150 シリーズ ヘビーデューティ直線アクション クランプ

形式モデル取付ベース全体の高さプランジャーの高さプランジャーねじサイズトグルロックプラス価格
A5150-Rフランジ3.42 "1.38 "1 / 2-13有り¥30,550
B5150フランジ3.63 "1.38 "1 / 2-13いいえ¥20,869
A5150-MRフランジ3.42 "1.38 "M12有り¥52,122
C5150-Mフランジ3.63 "1.38 "M12いいえ¥31,589
D5150-MBRコールテン3.19 "1.14 "M12有り¥44,941
E5150-MBコールテン3.4 "1.14 "M12いいえ¥34,976
E5150-Bコールテン3.4 "1.14 "1 / 2-13いいえ¥21,228
F5150-BRコールテン3.19 "1.14 "1 / 2-13有り¥35,136
DESTACO -

608シリーズ直線アクションクランプ

形式モデル全体の高さ全体の長さ(Overall Length)プランジャーねじサイズ価格
A608-M4.12 "1.52 "M10¥20,832
B6084.120 "6.000 "3 / 8-16¥22,177
DESTACO -

601シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 601 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは上面ではなく側面からのクランプ力を利用し、スペースが限られている用途でワークピースを固定します。 これらには、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 加工、組み立て、かしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 これらの直線アクション クランプは、引き出し位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を格納位置でロックすることもできます。 これらの直線アクション クランプには、ネジ穴付きのフランジ ベースが付属しており、クランプを作業台/平らな面に素早く確実に取り付けるのに役立ちます。また、プランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバー ハンドルと統合されています。 。 これらの Destaco クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するための付属の丸いプランジャーが装備されています。 これらの直線クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計を特徴とし、最大 100 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco クランプは、Destaco 105203、205208-M、および 205943 スピンドルと互換性があり、高性能の自動化、ワーク保持、封じ込めを提供します。ソリューションと最適なクランプ力を実現します。 これらのクランプは、インチ単位およびメートル単位の測定バリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、 602シリーズストレートクランプ 最大200ポンドの耐荷重能力を提供します。

形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A601#8-32100ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥3,406
B601-SS#8-32100ポンド。いいえステンレス鋼フランジ0.5 "ラウンド¥10,524
C601-O1 / 4-20100ポンド。いいえフランジ0.5 "外部スレッド¥6,765
D601-OSS1 / 4-20100ポンド。いいえステンレス鋼フランジ0.5 "外部スレッド¥12,394
A601-MM4100ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥5,464
DESTACO -

6004シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 6004 シリーズ クランプは、サイズの点で 604 シリーズ クランプと似ています。 炭素鋼のボディに、人間工学に基づいた真っ直ぐなハンドルが付いています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは穴またはタップ穴に取り付けられ、全体の高さと長さはそれぞれ 4.21 インチ (10.693 cm) と 5.52 インチ (14.021 cm) です。 これらの直線動作のトグル クランプには、取り付けられたアクセサリが付属しています。

形式モデルプランジャーねじサイズトグルロックプラス保持力材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A60045 / 16-18いいえ450ポンド。フランジ0.44 "ラウンド¥15,812
B6004-MMM8いいえ450ポンド。フランジ0.44 "ラウンド¥10,944
DESTACO -

6015シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 6015 シリーズ直線クランプは、繰り返しの動作とクランプの開閉が必要な用途向けに設計されています。 金属加工や木工作業に最適です。 これらのクランプは、黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと耐久性を高めるために硬化されたプランジャーを備えています。 これらのクランプは薄型でコンパクトな設計を特徴とし、スペースが限られた用途で上面ではなく側面からのクランプ力を利用してワークピースを固定します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが特徴で、プランジャーがワークピースを押して所定の位置に保持します。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップ力を提供します。 139度の開き角度を実現するハンドルが付いています。 Destaco 6015 シリーズの直線アクション クランプは、フランジ付きベースに貫通穴を備えており、ユニットを作業台や平らな面に取り付けることができます。 6015 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 一部のユニットにはトグル ロック プラス機能が装備されており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 これらのトグル クランプは、耐久性のための堅牢な構造に加え、硬化鋼製のピボット ピンとブッシングを備えています。 Destaco XNUMX シリーズの直線クランプは、伸長位置と収縮位置の両方で中心を超えてロックされますが、ロッキング レバーは伸長位置でのみクランプを固定します。

形式モデルプランジャーねじサイズトグルロックプラス保持力材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6015-SS1 / 4-20いいえ560ポンド。ステンレス鋼フランジ0.5 "ラウンド¥23,837
B6015-R1 / 4-20有り560ポンド。フランジ0.5 "ラウンド¥14,343
C60151 / 4-20いいえ560ポンド。フランジ0.5 "ラウンド¥9,109
D6015-MM6いいえ560ポンド。フランジ0.5 "ラウンド¥9,263
E6015-MSSM6いいえ560ポンド。ステンレス鋼フランジ0.5 "ラウンド¥17,114
F6015-MRM6有り560ポンド。フランジ0.5 "ラウンド¥15,961
DESTACO -

6001シリーズ直線アクションクランプ

これらの Destaco 6001 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティ用途に最適です。 これらは、限られたスペースでワークピースを固定するためにクランプ力を加えるために使用され、固定とテスト、組み立て、接着、はんだ付け、CNC 加工、プラスチック射出成形など、繰り返しの動きとクランプの開閉が必要な用途向けに設計されています。 これらのクランプはスチール/ステンレススチール製で耐腐食性があり、耐久性のための頑丈な構造になっています。 Destaco 6001 シリーズは、スペースが限られている用途でワークピースを固定するために上面ではなく側面からのクランプ力を採用しており、取り付けパターンのアクセサリを同ブランドの 601 シリーズと裏返すことができます。 取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、丸いプランジャーと係合してワークピースを押して所定の位置に保持するレバーハンドルと統合されています。 人間工学に基づいたハンドルは前方に傾斜しており、適切なグリップを提供するだけでなく、格納位置と拡張位置の両方でオーバーセンターロックを保証します。 これらの Destaco 6001 シリーズ直線アクション クランプは、最大 50 ポンドのブランドの 601 シリーズよりも 150% 多くの荷重に耐えることができ、ねじ穴のあるフランジ付きベースで構成されているため、作業台や平らな場所にユニットを簡単かつ確実に取り付けることができます。水面。 これらは Destaco 六角頭ステンレス鋼スピンドルに対応し、最大の保持力を実現し、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションを実現します。

形式モデルプランジャーねじサイズ材料保持力トグルロックプラス取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6001#8-32150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥6,003
B6001-SS#8-32ステンレス鋼150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥16,483
C6001-MM4150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥3,977
D6001-MSSM4ステンレス鋼150ポンド。いいえフランジ0.5 "ラウンド¥8,203
DESTACO -

FO、FL、Gシリーズ直線アクションクランプ

Destaco FO、FL、G シリーズの直線アクション クランプは、ワークピースの厚さと公差が異なる用途に最適です。 これらの直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空スペースのクランプに推奨されます。 これらの FO、FL、G 直線クランプは、単一部品と量産の両方を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 これらの Destaco 直線アクション クランプには、片手または両手で個別にまたは同時に操作できるプランジャーとハンド ホイール/ハンド レバーが装備されています。 取り付けが容易な脚取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 4000 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの Destaco FO、FL、G シリーズ直線アクション クランプは、アキシャル荷重専用に設計されており、プランジャーの追加のラジアル サポートも備えています。側面荷重での使用をお勧めします。

形式モデルラピッドストローク取付ベース保持力最大クランプストローク締付力価格
AFL-122-4540 mmフランジ675ポンド。3 mm100N¥75,316
見積依頼
BFO-082-4040 mm335ポンド。2 mm100N¥62,519
CFO-122-4540 mm675ポンド。3 mm100N¥75,319
DFL-121-4545 mmフランジ675ポンド。3 mm100N¥72,348
EFO-121-4545 mm675ポンド。3 mm100N¥72,154
AFO-162-6060 mm2020ポンド。4 mm100N¥90,112
AFL-162-6060 mmフランジ2020ポンド。4 mm100N¥99,267
見積依頼
FFL-161-6060 mmフランジ2020ポンド。4 mm100N¥96,343
GFO-161-6060 mm2020ポンド。4 mm100N¥96,343
HFO-221-8080 mm4045ポンド。4 mm100N¥152,796
見積依頼
AFO-220100、200、300、XNUMX mm4045ポンド。4 mm100N¥142,818
IFL-120100、200、300、XNUMX mmフランジ675ポンド。3 mm100N¥73,263
JFL-160100、200、300、XNUMX mmフランジ2020ポンド。4 mm100N¥92,875
AFO-120100、200、300、XNUMX mm675ポンド。5 mm100N¥73,746
AFO-160100、200、300、XNUMX mm2020ポンド。4 mm100N¥92,875
DESTACO -

603、608シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 603 & 608 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースでワークピースを固定するために上からではなく横からクランプ力を加え、金属加工、木工、治具、プラスチック射出成形、溶接、試験、CNC 加工、自動車部品の組み立て、工業用のステーキング/軽プレス加工などの用途に最適です。装置。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、収縮位置と伸張位置の両方でロックでき、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く確実に取り付けることができます。 これらの直線アクション クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するためのネジ付き本体を備えた付属の丸型プランジャーが装備されています。 これらのユニットには、プランジャーを軸に沿ってスムーズに出し入れするためのプッシュ/プル ハンドルが統合されており、600 ~ 850 ポンドの範囲の荷重に耐えることができます。一部のモデルには、オーバーセンター ロックと防止を提供するトグル ロック プラス機能が付いています。クランプが誤って開いてしまうのを防ぎます。

形式モデル保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーねじサイズプランジャーの高さプランジャー価格
A603-MR600ポンド。有りフランジM80.96 "ラウンド¥16,122
B603600ポンド。いいえフランジ5 / 16-180.97 "ラウンド¥8,988
A603-R600ポンド。有りフランジ5 / 16-180.97 "ラウンド¥14,836
C603-M600ポンド。いいえフランジM80.96 "ラウンド¥8,985
D603-SS840ポンド。いいえステンレス鋼フランジ5 / 16-181.25 "ラウンド¥20,128
E603-MSS840ポンド。いいえステンレス鋼フランジM81.25 "ラウンド¥18,873
DESTACO -

5130、5131、5133シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、プッシュ/プル トグル クランプ アクションを採用しています。 これらの直線クランプは、単一部品で治具を大量生産できるコンパクトな設計が特徴です。 黒色酸化仕上げの炭素鋼ボディと硬化プランジャーを備えており、強度と耐久性を高め、また、摩耗環境による磨耗を防ぎます。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 プランジャーと係合するレバーハンドルが付いており、プランジャーがワークを押して所定の位置に保持します。 この操作しやすいプッシュ/プルハンドルは、クランプのプランジャーを軸に沿って簡単に出し入れできます。 人間工学に基づいたハンドルは後方に傾斜しており、適切なグリップを提供します。 Destaco 5130、5131、5133 直線アクション クランプは、強固な保持と長寿命を実現するバランスの取れた構造を備えています。 12.89 つの位置でロックできるため、オペレータはプッシュまたはプル クランプとして使用できます。 これらのクランプの全長は 5800 インチ、最大保持容量は 113 ポンド、ハンドルの開き角度は 139 ~ XNUMX 度の範囲です。 すべてのモデルにはフランジ付き/ソリッドベースに貫通穴があり、作業台や平らな面に取り付けることができます。 一部のモデルにはトグル ロック プラス機構が搭載されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。

形式モデル保持力トグルロックプラス材料取付ベースハンドル開口部プランジャーねじサイズプランジャーの高さプランジャー価格
A5131-BR2500ポンド。有りコールテン113°5 / 16-180.87 "ラウンド¥21,743
B5131-MB2500ポンド。いいえコールテン113°M80.87 "ラウンド¥19,682
C5131-MR2500ポンド。有りフランジ113°M81.1 "ラウンド¥34,340
D5131-MBR2500ポンド。有りコールテン113°M80.87 "ラウンド¥28,090
B5131-B2500ポンド。いいえコールテン113°5 / 16-180.87 "ラウンド¥12,108
E51312500ポンド。いいえフランジ113°5 / 16-181.1 "ラウンド¥13,090
F5131-M2500ポンド。いいえフランジ113°M81.1 "ラウンド¥21,021
C5131-R2500ポンド。有りフランジ113°5 / 16-181.1 "ラウンド¥21,141
G5133-B4600ポンド。いいえコールテン139°1 / 2-131.14 "ラウンド¥17,843
H51334600ポンド。いいえフランジ139°1 / 2-131.38 "ラウンド¥18,929
I5133-BR4600ポンド。有りコールテン139°1 / 2-131.14 "ラウンド¥26,615
H5133-M4600ポンド。いいえフランジ139°M121.38 "ラウンド¥33,007
I5133-R4600ポンド。有りフランジ139°1 / 2-131.38 "ラウンド¥30,213
G5133-MB4600ポンド。いいえコールテン139°M121.14 "ラウンド¥31,888
I5133-MBR4600ポンド。有りコールテン139°M121.14 "ラウンド¥44,725
I5133-MR4600ポンド。有りフランジ139°M121.38 "ラウンド¥51,884
J5130-BR5800ポンド。有りコールテン125°1 / 2-131.14 "ラウンド¥24,513
K5130-R5800ポンド。有りフランジ125°1 / 2-131.38 "ラウンド¥26,446
K5130-MR5800ポンド。有りフランジ125°M121.38 "ラウンド¥45,105
L5130-B5800ポンド。いいえコールテン125°1 / 2-131.14 "ラウンド¥16,011
L5130-MB5800ポンド。いいえコールテン125°M121.14 "ラウンド¥28,430
M5130-M5800ポンド。いいえフランジ125°M121.38 "ラウンド¥28,705
M51305800ポンド。いいえフランジ125°1 / 2-131.38 "ラウンド¥16,823
J5130-MBR5800ポンド。有りコールテン125°M121.14 "ラウンド¥44,286
DESTACO -

607シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 これらのユニットは、構造的剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えるために鋼鉄で作られています。 これらには、装置の張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 機械加工、組み立ておよびかしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計が特徴で、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの 607 シリーズ直線アクション クランプには、迅速かつ確実に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、ねじり荷重に耐えるために丸型/角型プランジャーが用意されています。 もご用意しております 630シリーズ直線クランプ 最大2500ポンドの耐荷重を提供します。

形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6075 / 16-18800ポンド。いいえフランジ0.69 "ラウンド¥10,183
B607-SQ5 / 16-18800ポンド。いいえフランジ0.69 "正方形である¥22,556
C607平方メートルM8800ポンド。いいえフランジ0.69 "正方形である¥18,298
D607-MM8800ポンド。いいえフランジ0.69 "ラウンド¥12,066
DESTACO -

605シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 605 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまな産業用ツールや機器の組み立て、テスト、木工、張力調整におけるプッシュ / プル クランプ用途に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルを回転させて下に下げて、格納位置にロックできます。 最大 300 ポンド (136.07 kg) の荷重に耐えることができます。

形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6055 / 16-18300ポンド。いいえフランジ0.97 "ラウンド¥5,225
B605-MM8300ポンド。いいえフランジ0.97 "ラウンド¥7,752
DESTACO -

630シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 630 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまなプッシュ / プル クランプ作業に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルが回転して取り付け面の下に落ち、格納位置でロックされます。 さまざまな長さと高さをご用意しています。

形式モデルプランジャーねじサイズトグルロックプラス保持力材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6303 / 8-16いいえ2500ポンド。フランジ0.81 "ラウンド¥12,371
B630-R3 / 8-16有り2500ポンド。フランジ0.81 "ラウンド¥29,958
C630-MRM10有り2500ポンド。フランジ0.81 "ラウンド¥30,077
D630-MM10いいえ2500ポンド。フランジ0.81 "ラウンド¥17,479
DESTACO -

609シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 直線アクション クランプは、300 ポンドの高い保持容量を備えた薄型設計が特徴です。この 609 シリーズ直線アクション クランプは、ストレート ベースとフランジ付きベースのバリエーションがあり、溶接、張力装置、産業用機器の組み立ておよびテストに使用されます。 。 さまざまな全高と長さをご用意しています。

形式モデルプランジャーの高さ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーねじサイズプランジャー価格
A6090.97 "300ポンド。いいえフランジ5 / 16-18ラウンド¥11,448
B609-B1.82 "300ポンド。いいえストレート5 / 16-18ラウンド¥10,852
DESTACO -

650シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 650 シリーズ直線アクション クランプは、強力なプッシュ / プル クランプ用に設計されており、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 レバーハンドルが付いており、溶接、張力装置、固定、試験、CNC加工、プラスチック射出成形、組立て、かしめ、産業用機器の軽プレス加工などの作業中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持します。 。 これらのクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落として、格納位置でロックすることもできます。 これらのユニットは、他の Destaco 直線アクション クランプと比較して、高い負荷容量とストローク長を提供します (最大保持容量 16000 ポンドと 3 インチのプランジャー移動による長いストローク)。 鍛造スチールのベースとハンドルを備えており、高い衝撃強度を確保しており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のヘビーデューティ用途に最適です。 すべてのモデルは、クランプを作業台や平らな面に取り付けるのに役立つネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 これらの Destaco クランプは、外面の腐食に耐えるスチール構造を備えており、丸型プランジャー (5/8 ~ 11 サイズのネジ付き) が取り付けられているため、素早く確実に固定できます。 650 シリーズ Destaco クランプは、六角頭スピンドル (250203 または 250203-M) と互換性があり、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションと最大のクランプ力を提供します。 これらのクランプは、インチとメートルのバリエーションで入手できます。 Raptor Supplies.
デスタコもご用意しております 610シリーズ直線アクションクランプ 便利で安全な設置のためのネジ穴付きのフランジ付きまたは真っ直ぐな取り付けベースを備えています。

形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6505 / 8-1116000ポンド。いいえフランジ2.25 "ラウンド¥43,194
B650-MM1616000ポンド。いいえフランジ2.25 "ラウンド¥40,932
DESTACO -

640シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 640 シリーズ直線アクション トグル クランプは炭素鋼ボディを備えており、強力なプッシュ / プル クランプに最適です。 これらの Destaco 直線アクション クランプは、すべての直線アクション トグル クランプの中で最も長いストロークを持ち、フランジ付きベースとストレート ハンドルが付属しています。

形式モデルプランジャーねじサイズトグルロックプラス保持力材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A640-R1 / 2-13有り7500ポンド。フランジ1.25 "ラウンド¥64,813
B6401 / 2-13いいえ7500ポンド。フランジ1.25 "ラウンド¥35,251
C640-MM12いいえ7500ポンド。フランジ1.25 "ラウンド¥35,888
D640-MRM12有り7500ポンド。フランジ1.25 "ラウンド¥61,988
DESTACO -

610シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 610 シリーズの直線アクション トグル クランプは、フランジ付きベースとプランジャーの内外移動用のプッシュ/プル ハンドルを備えたスチール製ボディを備えています。 これらの Destaco 直線アクション クランプは 800 ポンド (362.874 kg) の保持能力を持ち、格納位置と拡張位置の両方でロックできます。

形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A6103 / 8-16800ポンド。いいえフランジ1.7 "ラウンド¥9,851
B610-MM10800ポンド。いいえフランジ1.7 "ラウンド¥11,501
DESTACO -

可変ストローククランプ、フロントフランジマウントボディ、4040ポンド

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
F-160AJ8ベイ¥126,124
DESTACO -

直線アクションクランプ、フランジベース、ラウンドプランジャー

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
615AJ8BAW¥14,589
DESTACO -

直線アクションクランプ、プランジャーの高さ0.69インチ、保持容量1200ポンド。

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
614-MAJ8AYY¥70,117
DESTACO -

ストレート ライン アクション クランプ、インペリアル、ナローベース、450 ポンド

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
606AJ8BEF¥10,400

直線アクションクランプ

直線クランプは、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースにワークを固定するために、上からではなく横にクランプ力を加えることにより、直線またはプル/プッシュトグルクランプ動作を使用します。 これらのクランプは、金属加工、木工、固定具、プラスチック射出成形、溶接、テスト、CNC機械加工、自動車部品の組み立て、産業機器のステーキング/軽圧加工などの用途に適しています。
これらの直線トグルクランプから デスタコ 構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール/ステンレス鋼で作られています。 Destaco ストレート ライン アクション クランプは、六角頭/ネオプレン スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーを備えており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 ほとんどのクランプ デスタコ 603 & 608 シリーズ 直線アクションのクランプは、ネジ付き本体を備えた丸いプランジャーを備えており、素早く確実に固定できます。 Destaco 直線クランプは、100 ~ 16000 ポンドの範囲の荷重を保持できます。
などの選択されたモデル Destaco 630-MR クランプ、トグルロックプラス機能が付属しており、中心を超えてロックし、クランプが誤って開くのを防ぎます。 これらの直線アクションクランプは、耐用年数を延ばすために、硬化および研磨されたピボットピンとブッシングを備えた精密に機械加工されたコンポーネントと統合されています。 クランプは、ボルトリテーナー、スピンドルアセンブリ、フランジワッシャーで使用されます。また、フランジ付きまたはストレートの取り付けベースにネジ穴があり、表面(フランジベース)またはブレード(ストレートベース)にすばやく確実に取り付けることができます。
我々はまた、提供しています デスタコFLシリーズ プランジャーを使用して正の直線力を生成し、加工のためにワークを保持および位置決めする可変ストローク直線アクション クランプ。 これらのプランジャー クランプには、安全かつ簡単に取り付けるためのフランジ付き取り付けベースが装備されており、ワークピースの公差や厚さが異なる用途に最適です。 届きにくいリブの間や中空スペースのクランプに推奨されます。 プランジャーとハンドレバー/ハンドホイールを使用しており、個別または同時に操作できます。 ユニットをワークにクランプする際、プランジャとワークの間の強制ロック接続により、クランプストロークが減少することがあります。 これらの直線アクション クランプは、ハンド レバーまたはホイールを反時計回りに回すとロックを解除できます。 クランプ位置またはアンクランプ位置にあるときにハンドルの位置を変更するには、ユーザーはハンド レバーをスプラインから引き、希望の位置に設定する必要があります。 Destaco FL シリーズの可変ストローク直線クランプは、バランスの取れた構造で強固な保持力と長寿命を実現し、操作力に比例したクランプ力で確実なクランプを実現します。

あなたが使用します

これらの直線アクションクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界でのCNC機械加工、自動車部品の組み立て、固定具のチェックに役立ちます。

特徴

  • これらの直線アクションクランプは、材料をねじったり曲げたりすることなく、ワークピースをしっかりと保持してクランプします。
  • これらの直線アクションクランプには、表面またはブレードの取り付けを簡単かつ迅速に行うためのネジ穴のあるフランジ付きまたは直線の取り付けベースが装備されています。
  • それらは露出した表面の腐食に抵抗するための鋼鉄/ステンレス鋼構造を特色にします。
  • これらの直線クランプは、最大16000ポンドの荷重を保持できます。
  • 直線アクションクランプは、迅速な固定のためにメートル法とインペリアル法の両方のバージョンで利用できます。
  • これらは、フランジ付きワッシャー、スピンドル、ボルトリテーナーとともに使用して、高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションを実現できます。
  • これらのクランプは、限られたスペースでの使用を容易にするために、格納位置と拡張位置の両方でロックするハンドルと統合されています。
  • 作業中の手の疲労を軽減するように設計された人間工学に基づいたハンドルが付属しています。

動作メカニズム

Destaco 直線アクション クランプまたは直線トグル クランプは、それぞれ直線またはプル / プッシュ トグル クランプ アクションを使用します。 狭いスペースでワークを固定するために、上からではなく横からクランプ力を加えます。 ネジ付きプランジャーが付属しており、 スイベルフット六角ヘッド / ネオプレンスピンドル クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できるようにするためのアセンブリ。 取り付けられた丸いプランジャーは、素早く確実に固定するためのねじ山付きの本体を備えています。

規格と承認

Destaco ストレート ライン アクション クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。

よくある質問

トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?

選択された Destaco 直線アクション クランプは、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス メカニズムを備えています。

直線アクションクランプはどのように取り付けられていますか?

Destaco ストレート ライン アクション クランプには、フランジ付き/ストレート ベースに貫通穴が付いており、簡単なネジ止めを使用して、平面またはブレードを平らな面/ワークピースに素早く確実に取り付けることができます。 ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、取り外したり、別の場所に取り付けることができます。

トグルクランプはどのように測定されますか?

トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。

Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?

はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

クランプの保持能力は何を意味しますか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえる能力を表します。

デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?

Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。

直線アクションクランプはどのように機能しますか?

直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。