入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
保持力 | 1000ポンド。 |
あごの深さ | 2.56 " |
ジョー幅 | 6" |
材料 | 鋼 |
最大クランプの厚さ | 138.4 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 9.150 " |
製品データシート | デスタコ-463.pdf |
スピンドル | いいえ |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 20.12 |
船の長さ(cm) | 23.24 |
船幅(cm) | 1.75 |
原産国 | US |
Destaco 486 スクイーズ アクション プライヤー クランプは、迅速かつ柔軟なクランプを提供します。 取り付けバーに沿った任意の点での溶接またはボルト締めに適しています。 このプライヤークランプには、一方または両方のハンドルが中央位置に対して絞られると、閉じるときにユニットを自動的にロックする絞りアクション機構が付いています。 ジョーを開閉する人間工学に基づいたハンドルと、ワークに合わせてクランプ高さを調整するねじ付きワーク保持スピンドルを備えています。 このスクイーズアクションクランプは双方向トリガーリリースと統合されており、クランプをより速く簡単に開くことができます。 Destaco 486 スクイズ アクション プライヤー クランプは、ベースの前面または上部を容器またはカバーに溶接して取り付けるのに適しています。 このポータブル機械クランプは、留め具や恒久的に取り付けられたクランプが不要なワーク保持用途向けに設計されています。 このクランプは、最も過酷な環境や回転金型のパーティング ラインのクランプに最適です。 耐腐食性のステンレス鋼リベットと成形グリップを備え、最大限の安全性を確保します。 このスクイーズ アクション プライヤー クランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。 人間工学に基づいたグリップが付属しており、最大1000ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 486 スクイズ アクション プライヤー クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、溶接および組立作業向けに設計されています。
A.閉じている間、プライヤークランプのジョーは自動的にロックされ、ハンドルは効果的なクランプのために中央位置に押し付けられます。
A. Destaco スクイズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 空気圧直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプには、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが付いています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すため、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。