入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
保持力 | 1200ポンド。 |
あごの深さ | 2.56 " |
ジョー幅 | 3.83 " |
ロック機構 | クイックリリース |
材料 | 鋼 |
最大クランプの厚さ | 76.5 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 9.150 " |
製品データシート | デスタコ-463.pdf |
スピンドル | いいえ |
番手 | M10 |
タイプ | スクイーズアクション |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 484 スクイーズ アクション クランプはトグル クランプとしても知られ、物体をしっかりと掴むために使用され、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接および組み立て用途で迅速かつ柔軟にクランプできるように設計されています。 閉じるときに自動的にロックされるジョーが特徴で、一方または両方のハンドルが中央位置に押し付けられてワークピースをしっかりと保持します。 プライヤークランプには、材料を作業面に固定するための 1 つまたは 2 つの調整可能なスピンドルが付属しており、トリガーリリース機能を備えた片手で開くことができる利便性を提供します。 Destaco スクイーズ アクション クランプは、強度を高めるために合金鋼で落とし込み鍛造されており、最大保持容量 1200 ポンドの公差に近づくように機械加工されています。アクション クランプは、多くの Destaco プライヤー クランプよりも広いジョー (最大 3.83 インチのジョー幅) を備えており、オペレーターの安全性と快適性を高めるビニールグリップハンドル付き。 高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューション用の六角頭スピンドルアクセサリに対応できます。
Destaco 484 スクイーズ アクション クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における組み立て、溶接、プラスチック射出成形などの用途に適応できます。
Destaco 484 スクイーズ アクション クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たし、環境衛生、最大限のユーザー安全性、およびクランプの品質パフォーマンスを保証します。
A. デスタコ プライヤー クランプまたはスクイズ アクション クランプは、溶接、成形、曲げ、圧縮などの用途で物体をしっかりとつかむために使用されます。
A.閉じている間、プライヤークランプのジョーは自動的にロックされ、ハンドルは効果的なクランプのために中央位置に押し付けられます。
A. Destaco トグル クランプは、生産プロセス中に部品やコンポーネントを所定の位置に固定するために使用されます。 オペレータはすぐにオフまたはオンに切り替えることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。