入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクイーズアクションクランプ |
終了 | 亜鉛 |
演算 | ポータブルクランプ用 |
高さ | 4.156 " |
保持力 | 700ポンド。 |
あごの深さ | 2.72 " |
ジョー幅 | 1.75 " |
材料 | 鋼 |
最大クランプの厚さ | 30.5 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 8-33 / 64」 |
製品データシート | デスタコ-463.pdf |
スピンドル | 有り |
番手 | M10 |
先端 | 六角ボルト |
タイプ | プライヤー |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
Destaco 462-2 スクイズ アクション プライヤー クランプは、ファスナーや恒久的に取り付けられたクランプが不要なワーク保持用途向けに設計されたポータブル機械クランプです。 このクランプは、ジョーを開閉する人間工学に基づいたハンドルと、ワークピースに合わせてクランプ高さを調整する 700 つのネジ付き調整可能なスピンドルを備えています。 双方向トリガーリリースが付属しており、クランプを素早く簡単に開くことができ、ベースの前面または上部を容器やカバーに溶接して取り付けるのに適しています。 このクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大 462 ポンドの荷重に耐えることができます。過酷な環境や回転金型のパーティング ラインのクランプ用に設計されています。 このスクイーズ プライヤー クランプには、最大限の安全性を確保するために耐腐食性のステンレス鋼のリベットと成形グリップが付属しています。 Destaco 2-10 スクイズ アクション プライヤー クランプには、振動減衰と安定性を確保するための MXNUMX スイベル フット スピンドルが付属しています。 このクランプは、ワークの製造や修理作業で高精度のクランプが必要な用途向けに、厳しい公差に合わせて機械加工されています。
Destaco 462-2 スクイズ アクション プライヤー クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車、航空宇宙、食品および包装業界におけるプラスチック射出成形、溶接および組立作業などの用途に適しています。
A. Destaco スクイズ アクション プライヤー クランプは、プラスチック射出成形、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用される手動操作のスクイズ スタイル クランプです。 自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. 空気圧直線アクション クランプとは異なり、Destaco の通常の手動クランプには、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが付いています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域のみを表すため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。