DBI-SALA 8523178コンクリートアンカー、永久、310ポンド、亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | コンクリートアンカー |
インストール | 正社員 |
長さ | 22 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
リング径 | 3-3 / 4」 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 14.42 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴径 | インストール | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104562 | 11 / 16」または3 / 4」 | 一時的/永続的 | コンクリートアンカー | 5.75 " | ステンレス鋼 | 3" | 1 | ¥173,854 | ||
2101630 | 1 / 2 " | 正社員 | Dリングアンカー | 4.5 " | ステンレス鋼 | 3 1 / 3 " | 1 | ¥13,668 | ||
2190060 | - | - | アンカー | - | - | - | 1 | ¥73,318 | ||
2104564 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 1 | ¥13,149 | ||
2190057 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 25 | ¥67,887 | ||
2100053 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 1 | ¥4,269 | ||
2100055 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 1 | ¥7,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。