入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Dリングアンカー |
穴の深さ | 4-1 / 4」 |
穴径 | 1 / 2 " |
インストール | 正社員 |
長さ | 4.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
リング径 | 3-1 / 4」 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 穴径 | インストール | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8523178 | - | 正社員 | コンクリートアンカー | 22 " | 亜鉛メッキ鋼 | 15 " | 1 | ¥255,556 | ||
2104562 | 11 / 16」または3 / 4」 | 一時的/永続的 | コンクリートアンカー | 5.75 " | ステンレス鋼 | 3" | 1 | ¥173,854 | ||
2190060 | - | - | アンカー | - | - | - | 1 | ¥73,318 | ||
2104564 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 1 | ¥13,149 | ||
2190057 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 25 | ¥67,887 | ||
2100053 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 1 | ¥4,269 | ||
2100055 | - | - | コンクリートアンカー | - | - | - | 1 | ¥7,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。