入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートアンカー |
穴の深さ | 4-1 / 2」 |
穴径 | 11 / 16」または3 / 4」 |
インストール | 一時的/永続的 |
長さ | 5.75 " |
材料 | ステンレス鋼 |
リング径 | 3" |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 2.76 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。