Dazor LED-CA27DB-BK EcoFlex II LED デスクベースライト ブラック 24インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
アームスタイル | クラシックフローティングアーム |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
ランプが含まれています | はい |
ランプの種類 | LED製品 |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 24 " |
スイッチスタイル | ロータリー |
船の重量(kg) | 10.43 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-FA35DB-BK | ブラック | - | デスクベース | LED製品 | 17 " | ¥62,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。