DESTACO 607 シリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 | 5 / 16-18 | 800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.69 " | ラウンド | ¥10,183 | |
B | 607-SQ | 5 / 16-18 | 800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.69 " | 正方形である | ¥22,556 | |
C | 607平方メートル | M8 | 800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.69 " | 正方形である | ¥18,298 | |
D | 607-M | M8 | 800ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.69 " | ラウンド | ¥12,066 |
607シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工用途に最適です。 これらのクランプは、スペースが限られた用途でワークピースを固定するために、上面ではなく側面からのクランプ力を利用します。 これらのユニットは、構造的剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えるために鋼鉄で作られています。 これらには、装置の張力、固定、溶接、テスト、プラスチック射出成形、CNC 機械加工、組み立ておよびかしめ、または産業用機器の軽プレス加工中に、プランジャーと係合してワークピースを押し付けて所定の位置に保持するレバー ハンドルが装備されています。 Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、単一部品と大量生産の両方に適したコンパクトな設計が特徴で、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。これらの 607 シリーズ直線アクション クランプには、迅速かつ確実に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、ねじり荷重に耐えるために丸型/角型プランジャーが用意されています。 もご用意しております 630シリーズ直線クランプ 最大2500ポンドの耐荷重を提供します。
あなたが使用します
Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、溶接、治具テスト、CNC 加工に最適です。
特徴
- Destaco 607 シリーズの直線アクション クランプは、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落として格納位置にロックできる薄型設計です。
- これらの直線アクションクランプは、構造的剛性と露出面の腐食に耐えるための鋼構造を特徴としています。
- Destaco 607 シリーズの直線アクション クランプには、迅速な取り付けのためのネジ穴のあるフランジ付きベースが付いています。
- これらの607シリーズ直線アクションクランプは、最大600ポンドの荷重を保持できます。
- Destaco 607 シリーズの直線アクション クランプは、メートル法バージョンとインチ法バージョンの両方でご利用いただけます。
対応アクセサリー
- Destaco 207203: この平らな先端の接着ネオプレン スピンドルは、Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプと併用して、クランプとクランプされたアイテムの間にクッションを提供し、フライス加工、穴あけ、溶接用途で材料を作業面に固定します。 603、603-R、605、606、607、607-SQ、609、609-B、615、604、6004、6004-R などのさまざまな Destaco クランプユニットでも使用できます。 このフラットチップ接着ネオプレン スピンドルは、さまざまな厚さの材料に合わせて調整でき、ゴム製ストッパーが摩耗し始めたときに損傷するリスクを軽減することでトグル クランプの耐用年数を延ばすために交換することもできます。 このスピンドルは耐油性があり、LABS (シリコン) 不使用で、華氏 -22 ~ 212 度の範囲の温度で動作できます。
規格と承認
- これらの Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たし、環境衛生と安全性、およびクランプの品質パフォーマンスを保証します。
インストール
- Destaco 607 シリーズの直線アクション クランプには、素早く確実に取り付けるためのネジ穴のあるフランジ付きベースが付いています。
よくある質問
直線アクションクランプはどのように機能しますか?
直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックすることができます。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Destaco 607 シリーズ直線アクション クランプは、Destaco 207203 および 207203-M スピンドルと併用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧着工具キット
- マルチパラメータメーター
- エアホースアクセサリー
- トランメルとトランメルポイントセット
- アルミ角管ストック
- A / C冷凍
- ガスケット
- カウンターとアワーメーター
- ロータリーポンプ
- ブリアブルガス
- MSA 呼気弁シート
- MITUTOYO パンチ
- NILFISK カートリッジフィルターフィルター
- WESTWARD ポータブルオイルドレン
- ARLINGTON INDUSTRIES プッシュオンコネクタ、液密、90度
- BENCHMARK SCIENTIFIC バイアル
- HOFFMAN QLineIシリーズタイプ4Xエンクロージャー
- THOMAS & BETTS LTXES07Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- MIP RC TOOLS ストラップシーラー
- ACORN ENGINEERING 交換用カートリッジ