入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 4.25 " |
ベース幅 | 2.2 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.52 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.020 " |
プランジャー | 正方形である |
プランジャーの高さ | 0.69 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-607.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 8.94 |
船の長さ(cm) | 15.29 |
船幅(cm) | 5.59 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ プッシュ/プル/直線トグルクランプ動作を使用してクランププランジャーを軸に沿って移動することにより、オブジェクト/ワークピースをしっかりと保持するために使用されます。 それらは、プルクランプとプッシュクランプの両方として使用するために伸長位置と収縮位置の両方でロックすることも、プッシュクランプとして使用するために伸長位置でのみロックすることもできます。 これらは、定期的なクランプとアンクランプを必要とするテスト、溶接、固定、テンション、CNC機械加工、プラスチック射出成形アプリケーションでの使用に最適です。 デスタコ607シリーズ クランプには、下方に回転してプランジャーを収縮位置にロックするレバー ハンドルが付いています。 これらのクランプはフランジ付きベースを備えており、簡単に取り付けてワークピースを強力にクランプできます。 限られたスペースや手の届きにくい場所での使用に適した薄型設計で、サイズに比べて高い保持能力を備えています。 Destaco 607-SQM 直線アクション クランプは、プッシュ & プル クランプとして使用するために、伸長位置と収縮位置の両方でロックできます。 メートルねじ付きスピンドルを素早く固定するためのメートルねじ付きの角プランジャーが付いています。 このクランプはスチール製で、強度と耐久性を提供し、過酷な作業による摩耗や損傷を防ぎます。 Raptor Supplies また、インペリアルねじ山スピンドルアセンブリに対応するために、丸型プランジャーとインペリアルねじ山プランジャーを備えた同様の手動クランプを提供しています。
Destaco 607-SQM 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、輸送、食品および包装業界の治具の組み立て、テスト、溶接、張力調整に最適です。
A. Raptor Supplies 丸型プランジャーを備えたバリエーションでこの手動クランプを提供します(607-M)および5 / 16-18(インペリアル)プランジャースレッド(607-SQ).
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置とそれをつかむ場所についてユーザーに警告します。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせることで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. いいえ、Destaco クランプは、安全かつ確実に操作できるように、吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルのさまざまな色の変更から、クランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。