入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.38×1.63インチ |
Handle | ストレート |
保持力 | 800ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.520 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.020 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.69 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-607.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線アクション |
UPC | 757558107032 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 607 直線アクションクランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するのに最適です。 このクランプは、溶接、張力装置、組み立ておよびテスト作業など、さまざまなプッシュ / プル クランプ作業に適しています。 Destaco 直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 限られたスペースへの設置が容易な薄型設計が特徴です。 Destaco 直線アクション クランプのハンドルも簡単に調整でき、回転させて取り付け面の下に落下させ、格納位置にロックすることができます。 大型のプラスチックグリップを採用しており、長時間の使用でも快適です。 このクランプは、高い衝撃強度を実現するスチール構造を特徴としています。 Destaco 直線クランプにはフランジ付きスタイルのベースが付属しており、平らな面や作業台に簡単に設置できます。 クランプが高いねじり荷重に耐える必要がある用途の場合、 607シリーズ スクエアスタイルのプランジャーを備えた直線アクションクランプも利用できます。
A. はい、Destaco 607 丸型プランジャー クランプとは別に、角型プランジャー (デスタコ 607-SQ & デスタコ 607-SQM)もご利用いただけます。
A. Destaco 603-MSS クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック グリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプは、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できるようにするための XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸張位置) を備えています。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco の通常の手動スタイルのクランプは、プランジャーを係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、さまざまな組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用されます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco のステンレス鋼と炭素鋼のクランプは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。