DAYTON GC-1502-0DE1電動カート高圧洗浄機、冷水タイプ、2.0 Gpm、1500 Psi
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 17 |
義務評価 | ミディアムデューティー(2000〜2799 psi) |
注ぐ速さ | 2.0 gpm |
燃料タイプ | 電気 |
高さ | 26 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x25フィート |
HP | 2.0 |
長さ | 30 " |
正味重量 | 92ポンド |
作動圧力 | 1500のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
プラグタイプ | 5-20P |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
形式 | カート |
温度 | 125度F |
週あたりの使用可能時間 | 10〜20 |
ボルト/フェーズ | 120/1 |
保証 | 1年 |
水出力温度 | 125度F |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 60.3 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。